text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym UNF ASME B18.2.1 Stal SAE J429 Ocynkowane Gr.5 5/8-18X8 Inch

Specifiche

Diameter 5/8 Inch
Length 8 Inch
Marka Fabory
Klasa Gr.5
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Materiał techniczny SAE J429
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Calowy, zunifikowany drobnozwojny (UNF)
Zwoje gwintu na cal 18
Info
  • ft = z pełnym gwintem

Dimensioni

F 0.9375
H 0.390625
LT(min.): L6 Inch 1.75
LT(min.): L≤6 Inch 1.5

Standard

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Numeri di articolo

Numero articolo U01062.062.0800
EAN 8717077339774
UBB 500620732395
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.