Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons et vis à tête hexagonale
U04100
U04100.025.0137
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel UNC ASME B18.2.1 Acier SAE J429 Brut Gr.8 1/4-20X1.3/8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
Gr.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Matière technique
SAE J429
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
1/4 Inch
Longueur
1.3/8 Inch
Classe
Gr.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Matière technique
SAE J429
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Unified National Coarse
Filets par pouce
20
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène
ft = filetage total
Dimensions
F
0.4375
H
0.15625
LT (min.): L
6 Inch
1
LT (min.): L≤6 Inch
0.75
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
≈1768
ASME
B18.2.1
Numéros d'articles
Numéro d'article
U04100.025.0137
EAN
8717077343900
UBB
500620770650
UNSPSC
31161620