Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons et vis à tête hexagonale
04105
04105.060.050
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc 10.9 M6X50
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
50 mm
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Lamelles de zinc exemptes de Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Filetage
Filetage métrique
Info
Un revêtement de zinc lamellaire élimine le risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
k
4
L (mm)
50
P
1
s
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
1555
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
DIN
931
Numéros d'articles
Numéro d'article
04105.060.050
EAN
8715494438919
UBB
500505620111
UNSPSC
31161620