Nedtrain Oud
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
Boulons et vis à tête hexagonale
01000
01000.040.045
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M4X45
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M4
Longueur
45 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b (min.): L≤125mm
14
d-D
M4
k
2.8
L (mm)
45
P
0.7
s
7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4014
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
DIN
931
Numéros d'articles
Numéro d'article
01000.040.045
EAN
8715492006851
UBB
952351004686
UNSPSC
31161620