Vis à tête hexagonale à embase
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
Vis à tête hexagonale à embase
U04132
U04132.031.0125
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
Vis à tête hexagonale à embase UNC ASME B18.2.1 Acier au carbone SAE J429 Phosphate Gr.8 5/16-18X1.1/4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
Gr.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier au carbone
Matière technique
SAE J429
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
5/16 Inch
Longueur
1.1/4 Inch
Classe
Gr.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier au carbone
Matière technique
SAE J429
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Phosphate
Filetage
Unified National Coarse
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
B
0.68
D
5
F
0.5
H
0.32
LT ( L≤6 Inch)
0.875
TPI
18
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.2.1
Numéros d'articles
Numéro d'article
U04132.031.0125
EAN
8715492884831
UBB
500625826846
UNSPSC
31162400