Vis à tête hexagonale à embase
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
Vis à tête hexagonale à embase
U01258
U01258.025.0150
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
Vis à tête hexagonale à embase UNC ASME B18.2.1 Acier au carbone SAE J429 Electro zingué Gr.5 1/4-20X1.1/2
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
Gr.5
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier au carbone
Matière technique
SAE J429
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
1/4 Inch
Longueur
1.1/2 Inch
Classe
Gr.5
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier au carbone
Matière technique
SAE J429
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Unified National Coarse
Dimensions
B
0.56
D
1
F
0.375
H
0.28
LT ( L≤6 Inch)
0.75
TPI
20
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.2.1
Numéros d'articles
Numéro d'article
U01258.025.0150
EAN
8715492886507
UBB
500625824031
UNSPSC
31162400