FLANGE BOLTS & NUTS
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
Vis à tête hexagonale à embase
01256
01256.060.050
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
Vis à tête hexagonale à embase DIN 6921 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M6X50
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
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
M6
Longueur
50 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué passivé jaune
Filetage
Filetage métrique
Info
Specific features of hexagon bolts with flange:
The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
Washers are not necessary.
Dimensions
b (min.)
18
d-D
M6
dc (max.)
14.2
k (max.)
6.6
L (mm)
50
P
1
s
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
6921
EN
≈1665
ASME
≈B18.2.3.4M
ISO
≈4162
Numéros d'articles
Numéro d'article
01256.060.050
EAN
8715492040602
UBB
952351232394
UNSPSC
31161620