text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale à embase DIN 6921 Acier Electro zingué 10.9 M5X20


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M5
Longueur 20 mm
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.Specific features of hexagon bolts with flange:
    • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
    • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
    • Washers are not necessary.

Dimensions

b (min.) 16
d-D M5
dc (max.) 11.8
k (max.) 5.4
L (mm) 20
P 0.8
s 8

Normes

ASME ≈B18.2.3.4M
ISO ≈4162
DIN 6921
EN ≈1665

Numéros d'articles

Numéro d'article 04137.050.020
EAN 8717077238459
UBB 500648943271
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.