text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale à embase DIN 6921 Acier Brut 8.8 M6X12

Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 12 mm
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info Specific features of hexagon bolts with flange:
  • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
  • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
  • Washers are not necessary.

Dimensions

b (min.) 18
d-D M6
dc (max.) 14.2
k (max.) 6.6
L (mm) 12
P 1
s 10

Normes

DIN 6921
EN ≈1665
ASME ≈B18.2.3.4M
ISO ≈4162

Numéros d'articles

Numéro d'article 01255.060.012
EAN 8717077235069
UBB 500648930229
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.