Vis à tête hexagonale à embase
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
Vis à tête hexagonale à embase
04140
04140.060.030
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
Vis à tête hexagonale à embase cylindro-tronconique EN 1665 Acier Electro zingué 10.9 M6X30
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
10.9
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
M6
Longueur
30 mm
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
b (min.)
18
d-D
M6
dc (max.)
14.2
k (max.)
6.6
L (mm)
30
P
1
s
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
≈B18.2.3.4M
DIN
≈6921
ISO
≈4162
EN
1665
Numéros d'articles
Numéro d'article
04140.060.030
EAN
8717077294462
UBB
500650800179
UNSPSC
31162400