Vis à tête hexagonale à embase
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
Vis à tête hexagonale à embase
01087
01087.060.012
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
Vis à tête hexagonale à embase cylindro-tronconique EN 1665 Acier Brut 8.8 M6X12
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
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
M6
Longueur
12 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b (min.)
18
d-D
M6
dc (max.)
14.2
k (max.)
6.6
L (mm)
12
P
1
s
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
≈B18.2.3.4M
DIN
≈6921
EN
1665
ISO
≈4162
Numéros d'articles
Numéro d'article
01087.060.012
EAN
8717077292079
UBB
500650776254
UNSPSC
31162400