Vis à tête hexagonale à embase
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
Vis à tête hexagonale à embase
04138
04138.120.050
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
Vis à tête hexagonale à embase cylindrique MF MBN 10105 Acier Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc/TL/720h 10.9 M12X1,50X50
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M12
Longueur
50 mm
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc/TL/720h
Filetage
Metric fine thread
Dimensions
d-D
M12
dc
26
k
11.5
L (mm)
50
P
1.5
s
18
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
MBN
10105
Numéros d'articles
Numéro d'article
04138.120.050
EAN
8717077787698
UBB
500652070656
UNSPSC
31162400