text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale à embase cylindrique MF MBN 10105 Acier Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc/TL/720h 10.9 M12X1,50X45


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Longueur 45 mm
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc/TL/720h
Filetage Metric fine thread

Dimensions

d-D M12
dc 26
k 11.5
L (mm) 45
P 1.5
s 18

Normes

MBN 10105

Numéros d'articles

Numéro d'article 04138.120.045
EAN 8717077787681
UBB 500652070573
UNSPSC 31162400

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.