FOCAL MEDITECH B.V.
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
51110
51110.012.005
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
Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M1,2X5
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M1.2
Longueur
5 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M1.2
Thread length (min.)
5
dk (max.)
2.3
Filetage total quand L ≤
5
k (max.)
0.72
L (mm)
5
n
0.3
P
0.25
t (min.)
0.25
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈2009
DIN
963
BS
≈4183
NF
≈E25-123
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈2370
Numéros d'articles
Numéro d'article
51110.012.005
EAN
8715494612128
UBB
500633179162
UNSPSC
31161504