FOCAL MEDITECH B.V.
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
51110
51110.010.003
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
Vis à tête fraisée fendue DIN 963 A Acier inoxydable (Inox) A2 Grand conditionnement M1X3
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M1
Longueur
3 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M1
Thread length (min.)
5
dk (max.)
1.9
Filetage total quand L ≤
5
k (max.)
0.6
L (mm)
3
n
0.25
P
0.25
t (min.)
0.2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
963
NEN
≈2370
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
Numéros d'articles
Numéro d'article
51110.010.003
EAN
8715494612036
UBB
500633178255
UNSPSC
31161504