text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN ≈963 A Plastico Poliamida (nylon) 6.6 M5X8


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 6.6
Color Blanco
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M5
Longitud 8 mm
Marca Fabory
Clase 6.6
Color Blanco
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.42
Codigo SA 3926909790

Dimensiones

d-D M5
Longitud del hilo (mín.) 25
dk (max.) 9.2
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 8
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1

Estándares

ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈2370
BS ≈4183
ISO ≈2009
NF ≈E25-123
DIN 963

Números de artículo

Artículo No. 56440.050.008
EAN 8715492863867
UBB 950353540673
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.