My Favorites
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
51305
51305.016.002
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
Vis à tête fraisée à six lobes internes DIN ≈965 A Acier inoxydable (Inox) A2 M1,6X2
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M1.6
Longueur
2 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M1.6
Thread length (min.)
16
dk (max.)
3
Filetage total quand L ≤
18
k (max.)
0.96
L (mm)
2
P
0.35
Clé
5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈14581
DIN
≈965
NF
≈E25-119-1
Numéros d'articles
Numéro d'article
51305.016.002
EAN
8715494632973
UBB
500634416902
UNSPSC
31161504