Nedtrain Oud
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
24640
24640.030.005
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
Vis à tête cylindrique bombée fendue DIN 85 DIN 85 Acier Electro zingué 4.8 M3X5
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 2 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
5 mm
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Info
N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Dimensions
d-D
M3
Thread length (min.)
25
dk (max.)
6
Filetage total quand L ≤
30
k (max.)
1.8
L (mm)
5
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
≈E25-128
ISO
≈1580
DIN
85
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
NEN
≈1603
Numéros d'articles
Numéro d'article
24640.030.005
EAN
8717077070493
UBB
500645198663
UNSPSC
31161504