24520
24520.020.004
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
Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier Electro zingué 4.8 M2X4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M2
Longueur
4 mm
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M2
Thread length (min.)
25
dk (max.)
3.8
Filetage total quand L ≤
30
k (max.)
1.3
L (mm)
4
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
84
NF
≈E25-127
BS
≈4183
ISO
≈1207
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈1602
Numéros d'articles
Numéro d'article
24520.020.004
EAN
8715492629654
UBB
950353111095
UNSPSC
31161504