text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier Electro zingué 4.8 M2X18


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M2
Longueur 18 mm
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M2
Thread length (min.) 25
dk (max.) 3.8
Filetage total quand L ≤ 30
k (max.) 1.3
L (mm) 18
n 0.5
P 0.4
t (min.) 0.5

Normes

NF ≈E25-127
DIN 84
NEN ≈1602
BS ≈4183
ISO ≈1207
ASME ≈B18.6.7M

Numéros d'articles

Numéro d'article 24520.020.018
EAN 8717077069794
UBB 500645191635
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.