FOCAL MEDITECH B.V.
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
51345
51345.016.010
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
Vis à tête cylindrique bombée à six lobes internes ISO 14583 Acier inoxydable (Inox) A2 M1,6X10
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M1.6
Longueur
10 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M1.6
Thread length (min.)
15
dk (max.)
3.2
Filetage total quand L ≤
16
k (max.)
1.3
L (mm)
10
P
0.35
Clé
5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
14583
Numéros d'articles
Numéro d'article
51345.016.010
EAN
8715494593052
UBB
500633241368
UNSPSC
31161504