Vis à tête cylindrique à six pans creux
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux
07023
07023.030.006
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Electro zingué 10.9 M3X6
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
6 mm
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
b
18
d-D
M3
dk (max.)
5.5
Filetage total quand L ≤
20
k (max.)
3
L (mm)
6
P
0.5
s
2.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
4168-1
NF
E25-125
DIN
912
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
ISO
4762
Numéros d'articles
Numéro d'article
07023.030.006
EAN
8717077281431
UBB
500647934123
UNSPSC
31161605