24660
24660.020.008
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
Vis à tête cylindrique à empreinte cruciforme Phillips DIN 7985-H Acier Electro zingué 4.8 Grand conditionnement M2X8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 2 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M2
Longueur
8 mm
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Info
Grand conditionnement
Dimensions
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk (max.)
4
Filetage total quand L ≤
18
k
1.6
L (mm)
8
No. empreinte cruciforme
1
P
0.4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈7045
DIN
7985
Numéros d'articles
Numéro d'article
24660.020.008
EAN
8715492638984
UBB
950353515766
UNSPSC
31161504