HERBO BVBA
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
Vis à métaux à tête bombée
08310
08310.060.040
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
Vis à tête bombée à collet carré DIN 603 Acier Brut 8.8 M6X40
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Threaded pitch (P)
1
Classe
8.8
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
40 mm
Threaded pitch (P)
1
Classe
8.8
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
dk (max.)
16.55
k (max.)
3.88
L (mm)
40
P
1
fn (max.)
4.6
Vn (max.)
6.48
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈8677
DIN
603
NEN
≈303
BS
≈4933
Numéros d'articles
Numéro d'article
08310.060.040
EAN
8715492558268
UBB
950351617366
UNSPSC
31161612