text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tôle à tête cylindrique bombée large à empreinte cruciforme Phillips DIN 7981 C-H Acier inoxydable (Inox) A2 ST4,2X19MM


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 4.2 mm
Longueur 19 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage de vis à tôle
Poids par pièce (g) 2.08
Code Douanier 7318141090

Dimensions

D (mm) 4.2
dk 8.2
k 3.05
L (mm) 19
No. empreinte cruciforme 2
P 1.4

Normes

ISO 7049 CH
ASME B18.6.4
DIN 7981 CH
NF E25-658

Numéros d'articles

Numéro d'article 51660.042.019
EAN 8715492302236
UBB 950352190132
UNSPSC 31161507

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.