Vis combi/goujons
Vis à double filetage avec section hexagonale Inox A2
17576
17576.080.130
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
Vis à double filetage avec section hexagonale, inox A2 M8X130
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Metric thread and wood screw thread
Info
Vis à double filetage avec diamètre M6 sont sans hexagone.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
130 mm
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Metric thread and wood screw thread
Info
Vis à double filetage avec diamètre M6 sont sans hexagone.
Dimensions
b1
50
b2
47
d-D
M8
d2
7.3
L (mm)
130
P
1.25
s
6
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
17576.080.130
EAN
8715494604611
UBB
500633109946
UNSPSC
31161618