Vis à double filetage avec section hexagonale, six lobes internes
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
Vis combi/goujons
Vis à double filetage avec section hexagonale, six lobes internes
17310
17310.120.145
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
Vis à double filetage avec section hexagonale, six lobes internes Acier Electro zingué M12X145
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Info
M8x50 est sans section hexagonale
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M12
Longueur
145 mm
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Info
M8x50 est sans section hexagonale
Dimensions
b1
40
b2
55
d-D
M12
d2
10.7
L (mm)
145
P
1.75
s
10
Clé
30
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
17310.120.145
EAN
8715492963635
UBB
500700586281
UNSPSC
31162400