Vis combi/goujons
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
Vis combi/goujons
Vis combi/goujons
17320
17320.040.025
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
Vis à double filetage Acier Electro zingué 73A M4X25
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Metric thread and wood screw thread
Info
Vis à double filetage en diamètre M6 ont une empreinte à six lobes internes, dimensions T15.73A
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M4
Longueur
25 mm
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Metric thread and wood screw thread
Info
Vis à double filetage en diamètre M6 ont une empreinte à six lobes internes, dimensions T15.73A
Dimensions
b1
10
b2
10
d-D
M4
d2
4.2
L (mm)
25
P
0.7
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
17320.040.025
EAN
8712547016711
UBB
408366306384
UNSPSC
31161618