text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis épaulée à tête cylindrique à six pans creux UNC ASME B18.3 Alliage d‘acier Brut (5/16)3/8X1/4

  1. N° ART U07111.037.0025
  2. EAN 8715492891631
  3. UBB 500624165600
  4. UNSPSC 31161605

Prix par 
-


Emballé par : 10
Boîte complete uniquement
D 3/8
D1 5/16-18
Longueur (Inch - ft) 1/4
Remarks (lov)
  • Toutes les dimensions du tableau ci-dessus sont en pouces.
  • Marking of these screws is not mandatory.
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Attention: As the thread tolerance class for these screws is 3A, plating can cause thread fit problems.
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Alliage d‘acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
ASME B18.3
BS 2470
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

A (max.) 0.562
D1 5/16-18
E 0.500
H (max.) 0.250
J 3/16
Filets par pouce 18
D (min.) 0,3710
D (max.) 0,3730
  1. Télécharger E-doc