text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis épaulée à tête cylindrique à six pans creux UNC ASME B18.3 Alliage d‘acier Brut (1/4)5/16X3 Inch

  1. N° ART U07111.031.0300
  2. EAN 8715492891624
  3. UBB 500624165527
  4. UNSPSC 31161605

Prix par 
-


Emballé par : 5
Boîte complete uniquement
D 5/16
D1 1/4-20
Longueur (Inch - ft) 3 Inch
Remarks (lov)
  • Toutes les dimensions du tableau ci-dessus sont en pouces.
  • Marking of these screws is not mandatory.
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Attention: As the thread tolerance class for these screws is 3A, plating can cause thread fit problems.
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Alliage d‘acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
BS 2470
ASME B18.3
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

A (max.) 0.438
D1 1/4-20
E 0.438
H (max.) 0.219
J 5/32
Filets par pouce 20
D (min.) 0,3085
D (max.) 0,3105
  1. Télécharger E-doc