text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tôle à tête hexagonale à embase cylindrique DIN ≈6928 C Acier Electro zingué ST3,5X9,5MM

  1. N° ART 28100.035.009
  2. EAN 8715492951854
  3. UBB 950352143867
  4. UNSPSC 31161507

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Diamètre (mm) 3.5
Longueur (L) (mm) 9.5
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage de vis à tôle
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
BS ≈7599
DIN ≈6928 C
ISO ≈7053 C
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

c 0.6
dc 8.3
k 3,4
P 1.30
s 5.5