text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tôle à tête bombée à six lobes internes ISO 14585 C Acier Electro zingué ST4,2X50MM

  1. N° ART 26501.042.050
  2. EAN 8717077064843
  3. UBB 500645233486
  4. UNSPSC 31161507

Prix par 
-


Emballé par : 500
Boîte complete uniquement
Diamètre (mm) 4.2
Longueur (L) (mm) 50
Mode d'entraînement Six lobes internes
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage de vis à tôle
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
DIN ≈7981 C
ISO 14585 C
NF ≈E25-654 C
ASME ≈B18.6.4
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dk 8.2
k 3.05
P 1.40
Clé T20
  1. Télécharger le modèle CAO