text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017 Laiton CU2/CU3 M8X60

  1. N° ART 46011.080.060
  2. EAN 8717077257658
  3. UBB 500648890043
  4. UNSPSC 31161620
Diamètre (d-D) M8
Longueur (L) (mm) 60
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Laiton
Matière technique CU2/CU3
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NF E25-114
DIN 933
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications