text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017 Acier Zingué avec une passivation Cr (III) épaisse 8.8 M4X6

  1. N° ART 01237.040.006
  2. EAN 8717077233652
  3. UBB 500648279965
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 500
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M4
Longueur (L) (mm) 6
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Zingué avec une passivation Cr (III) épaisse
Filetage Filetage métrique
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
DIN 933
ISO 4017
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications