text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher visiteur, ce soir entre 19h00 et 21h00, nous procèderons à une maintenance du sytème. Pendant cette période, le Webshop sera indisponible. Nous vous remercions pour votre patience.

Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017 Acier Zingué avec une passivation Cr (III) épaisse 8.8 M3X8

  1. N° ART 01237.030.008
  2. EAN 8717077233591
  3. UBB 500648279395
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 500
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M3
Longueur (L) (mm) 8
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Zingué avec une passivation Cr (III) épaisse
Filetage Filetage métrique
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NF E25-114
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications