text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017 Acier Zingué avec une passivation Cr (III) épaisse 8.8 M3X16

  1. N° ART 01237.030.016
  2. EAN 8717077233621
  3. UBB 500648279627
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 500
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M3
Longueur (L) (mm) 16
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Zingué avec une passivation Cr (III) épaisse
Filetage Filetage métrique
NF E25-114
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications