text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017 Acier Zingué avec une passivation Cr (III) épaisse 8.8 M20X80

  1. N° ART 01237.200.080
  2. EAN 8717077234895
  3. UBB 500648292323
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 25
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M20
Longueur (L) (mm) 80
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Zingué avec une passivation Cr (III) épaisse
Filetage Filetage métrique
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
DIN 933
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

k 12.5
P 2.50
s 30
  1. Télécharger le modèle CAO