text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Laiton CU2/CU3 M4X35

  1. N° ART 46010.040.035
  2. EAN 8717077095380
  3. UBB 500645383612
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 100
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M4
Longueur (L) (mm) 35
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Laiton
Matière technique CU2/CU3
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
NF E25-114
ISO 4017
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications