text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Brut 8.8 M7X12

  1. N° ART 01010.070.012
  2. EAN 8715492013446
  3. UBB 950351043142
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Diamètre (d-D) M7
Longueur (L) (mm) 12
ISO 4017
NF E25-114
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications