text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Brut 8.8 M20X180

  1. N° ART 01010.200.180
  2. EAN 8715492015273
  3. UBB 950351922022
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 10
Boîte complete uniquement
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Diamètre (d-D) M20
Longueur (L) (mm) 180
ISO 4017
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

k 12.5
P 2.50
s 30
  1. Télécharger le modèle CAO