text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Brut 8.8 M12X28

  1. N° ART 01010.120.028
  2. EAN 8715492014153
  3. UBB 953351808571
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 100
Boîte complete uniquement
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Largeur de clé 19
Diamètre (d-D) M12
Longueur (L) (mm) 28
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
DIN 933
NF E25-114
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications