text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Brut 8.8 M12X25

  1. N° ART 01010.120.025
  2. EAN 8715492014139
  3. UBB 950351047937
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 100
Boîte complete uniquement
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Largeur de clé 19
Diamètre (d-D) M12
Longueur (L) (mm) 25
NF E25-114
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications