text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher visiteur, en raison des vacances, votre commande peut être livrée 1 ou 2 jours plus tard.

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Brut 10.9 M6X18

  1. N° ART 04110.060.018
  2. EAN 8715494037273
  3. UBB 955351446385
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 500
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M6
Longueur (L) (mm) 18
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
NF E25-114
ISO 4017
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications