text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel UNC ASME B18.2.1 Acier SAE J429 Brut Gr.8 5/16-18X8 Inch

  1. N° ART U04100.031.0800
  2. EAN 8717077344389
  3. UBB 500620775451
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 5
Boîte complete uniquement
Classe Gr.8
Diamètre 5/16
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Longueur (Inch - ft) 8 Inch
Matière Acier
Matière technique SAE J429
Direction du filetage Droit
TPI 18
Revêtement Brut
Filetage Unified National Coarse
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène
  • ft = filetage total
ASME B18.2.1
BS ≈1768
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

F 1/2
H 13/64
LT (min.): L>6 Inch 1.125
LT (min.): L≤6 Inch 0.875
Filets par pouce 18