text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel MF DIN 960 Acier Brut 10.9 M36X3,00X140

  1. N° ART 04160.360.140
  2. EAN 8717077019676
  3. UBB 500644711268
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 5
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M36
Longueur (L) (mm) 140
P 3
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique à pas fin
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
NF E25-152
DIN 960
ISO 8765
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.): 125mm<L≤200mm 84
b (min.): L>200mm 97
k 22.5
s 55
  1. Télécharger le modèle CAO