text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel MEF DIN 960 Acier Brut 10.9 M20X1,50X75

  1. N° ART 04161.200.075
  2. EAN 8717077019768
  3. UBB 500644712175
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 25
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M20
Longueur (L) (mm) 75
P 1.50
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique à pas extra fin
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
ISO 8765
DIN 960
NF E25-152
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.): 125mm<L≤200mm 52
b (min.): L>200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
k 12.5
s 30
  1. Télécharger le modèle CAO