text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher visiteur, le texte descriptif de certain produits est dupliqué, nous sommes en train de résoudre cette erreur, les informations affichées restent tout de même correcte. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 M8X70

  1. N° ART 04105.080.070
  2. EAN 8715494439053
  3. UBB 500505560549
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M8
Longueur (L) (mm) 70
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Filetage Filetage métrique
Info
  • Un revêtement de zinc lamellaire élimine le risque de fragilisation par l'hydrogène.
NF E25-112
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.): 125mm<L≤200mm 28
b (min.): L≤125mm 22
k 5.3
P 1.25
s 13
  1. Télécharger le modèle CAO