text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher visiteur, le texte descriptif de certain produits est dupliqué, nous sommes en train de résoudre cette erreur, les informations affichées restent tout de même correcte. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 M24X120

  1. N° ART 04105.240.120
  2. EAN 8715494440608
  3. UBB 500505565670
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 10
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M24
Longueur (L) (mm) 120
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Filetage Filetage métrique
Info
  • Un revêtement de zinc lamellaire élimine le risque de fragilisation par l'hydrogène.
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.): 125mm<L≤200mm 60
b (min.): L>200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
k 15
P 3
s 36
  1. Télécharger le modèle CAO