text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear visitor, within some product descriptions the text is duplicated. This is an error we are working on, the information you see is correct. We apologize for this inconvenience.

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 M10X50

  1. N° ART 04105.100.050
  2. EAN 8715494439107
  3. UBB 500505560887
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 100
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M10
Longueur (L) (mm) 50
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Filetage Filetage métrique
Largeur de clé 17
Info
  • Un revêtement de zinc lamellaire élimine le risque de fragilisation par l'hydrogène.
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
DIN 931
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.): 125mm<L≤200mm 32
b (min.): L>200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
k 6.4
P 1.50
s 17
  1. Télécharger le modèle CAO