text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher visiteur, en raison des vacances, votre commande peut être livrée 1 ou 2 jours plus tard.

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M3X40

  1. N° ART 01000.030.040
  2. EAN 8717077046764
  3. UBB 500644971136
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 500
Boîte complete uniquement
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Diamètre (d-D) M3
Longueur (L) (mm) 40
DIN 931
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.): L≤125mm 12
k 2
P 0.50
s 5,5
  1. Télécharger le modèle CAO